Hengerkefe WBU Ø100x100x19,1 mm furat acélszálas huzal-Ø0,27 Szaténfényező gép

Cikkszám: 4007220773086
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Szatináló kefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220773086
EAN / GTIN 4007220773086
Gyártó száma 43509001
L-szám L51510 457
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Kiválóan alkalmas nagyméretű munkadarabok felületének strukturálására. Az acélhuzal a legelterjedtebb trimmelőanyag. Az acélhuzalos töltőanyaggal ellátott kefék különösen alkalmasak felületkezelésre és sorjázásmentesítésre. A PFERD TOOLS speciális huzal nagy szakító- és hajlítási fáradási szilárdsággal rendelkezik. Ez biztosítja a huzal optimális kopását és hosszú élettartamát, még szélsőséges kefés alkalmazásokban is. Az acélhuzal akár 300 °C-os hőmérsékletet is kibír. Ennek a kefének a töltőanyaga egy sodrott huzal (LIT). Ez egy sodrott, sárgarézzel bevont acélhuzal. A különleges huzalelrendezésnek köszönhetően ez a sodort huzalos díszítésű változat különösen alkalmas nehéz kefélési munkákhoz, és lehetővé teszi az agresszív kefélést.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 6000 RPM
  • FORD/PERC, opc., tól: 3000 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 4500 RPM
  • Metrikus szélesség: 100 mm
  • Rögzítési rendszer: Furat
  • Ø lyuk: 19,1 mm
  • Ø harisnya anyag: 0,27 mm
  • Ø külső metrikus: 100 mm
  • Harisnya anyag: Acélhuzal (ST VILÁGÍT)
  • Hossz, vágás: 26 mm

Előny:

  • a betét a négy kulcsnyíláson keresztül minden kereskedelmi forgalomban kapható szatén simító gépen elérhető.
  • Hosszú élettartam a PFERD speciális huzal használatának köszönhetően.
  • Finom felületeket hoz létre.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; rozsdásodás; oxidrétegek eltávolítása; festék eltávolítása; érdezés; texturálás (matting, line matting és satinating)
  • Meghajtási típusok: Görgős hajtások

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
  • öntöttvas
  • Acélöntvény
  • Duroplasztok
  • Elasztomerek
  • Acél, acél öntvény
  • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
  • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
  • Termoplasztok
  • fa