PFERD TOOLS VHM maró Ø8 mm, 5 vágóél, forgácselosztóval, 3xDC, sugár 0,5 mm, AlTiN / TiSiXN bevonat, HB szár, rozsdamentes kivitel

Cikkszám: 4007220768310
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220768310
EAN / GTIN 4007220768310
Gyártó száma 23000958
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

  • 90° sugárral és szögosztóval

Leírás:

  • Az anyagspecifikus szerszámgeometria és a legmodernebb bevonatok kombinációjának köszönhetően a teljes keményfém marók Performance Rostfrei optimálisan alkalmasak rozsdamentes acél és titánötvözetek megmunkálására.
  • Marók dinamikus megmunkáláshoz és trochoidális maráshoz.

Jellemző:

  • Száralak: HB (DIN6535)
  • Kivitel: 90° sugárral és szögosztóval
  • Sarok kivitel: Sarok kivitel Sugár
  • Spirálszög: 38°
  • Bevonat: AlTiN / TiSiXN
  • Szerszámanyag: TI40
  • Belső hűtőfolyadék hozzávezetés: nem
  • Előtolási irány: x, y, (z)
  • Vágási átmérő DC: 8 mm
  • Shaft ø DCON: 8 mm
  • Maximális vágási mélység APMX: 25 mm
  • Teljes hossz LF: 70 mm
  • Hossz, hasznos LU: 29 mm
  • Nyak átmérő DN: 7,7 mm
  • Sarok sugár RE: 0,5 mm
  • Fogak száma ZEFP: 5 darab
  • Szabvány: Gyári szabvány

Előny:

  • Optimális forgácskontroll a forgácselosztóval.
  • Egyenetlen osztás a rezgésmentes megmunkáláshoz és a nagyfokú futáscsillapításhoz.
  • Nyakkivágással ellátott kivitel.
  • Anyagspecifikus geometria és bevonat rozsdamentes anyagokhoz.
  • Optimalizált spirálszög a jobb forgácskivitel érdekében.

Felhasználás:

  • Alkalmazási ajánlások: Kérjük, vegye figyelembe a vágási adatokra vonatkozó ajánlásokat. A legjobb teljesítmény elérése érdekében ügyeljen a munkadarab és a szerszám stabil rögzítésére.
  • Megmunkálási feladatok: Marás
  • Meghajtási típusok: megmunkáló központok

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Puha titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
    • Rozsdamentes acél (INOX)
    • Titán
    • Titánötvözetek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz