PFERD TOOLS VHM maró Ø10mm, 4 vágóél, 2xDC, sugár 0,5mm, AlTiN / TiSiXN bevonat, szár HB, rozsdamentes kivitel

Cikkszám: 4007220767511
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220767511
EAN / GTIN 4007220767511
Gyártó száma 23000932
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

  • 90° sugárral

Leírás:

  • Az anyagspecifikus szerszámgeometria és a legmodernebb bevonatok kombinációjának köszönhetően a teljes keményfém marók Performance Rostfrei optimálisan alkalmasak rozsdamentes acél és titánötvözetek megmunkálására.
  • Marószerszámok sokoldalú felhasználásra, az előmunkától a simításig.
  • Weldonschaft HB a DIN 6535 szerint, oldalsó hajtófelülettel.

Jellemző:

  • Száralak: HB (DIN6535)
  • Kivitel: 90° sugárral
  • Sarok kivitel: Sarok kivitel Sugár
  • Spirálszög: 38° / 40°
  • Bevonat: AlTiN / TiSiXN
  • Szerszámanyag: TI40
  • Belső hűtőfolyadék hozzávezetés: nem
  • Előtolási irány: x, y, z
  • Vágási átmérő DC: 10 mm
  • Shaft ø DCON: 10 mm
  • Maximális vágási mélység APMX: 22 mm
  • Teljes hossz LF: 72 mm
  • Hossz, hasznos LU: 30 mm
  • Nyak átmérő DN: 9,7 mm
  • Sarok sugár RE: 0,5 mm
  • Fogak száma ZEFP: 4 darab
  • Szabvány: Gyári szabvány

Előny:

  • Teljes nyomfúrás 1xD-ig.
  • Nyakkivágással ellátott kivitel.
  • Anyagspecifikus geometria és bevonat rozsdamentes anyagokhoz.
  • Optimalizált spirálszög a jobb forgácskivitel érdekében.
  • Optimális hőmérséklet-szabályozás nehezen megmunkálható anyagok megmunkálásakor.

Felhasználás:

  • Alkalmazási ajánlások: Kérjük, vegye figyelembe a vágási adatokra vonatkozó ajánlásokat. A legjobb teljesítmény elérése érdekében ügyeljen a munkadarab és a szerszám stabil rögzítésére.
  • Megmunkálási feladatok: Marás
  • Meghajtási típusok: megmunkáló központok

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Puha titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
    • Rozsdamentes acél (INOX)
    • Titán
    • Titánötvözetek