COMBIDISC gyémánt csiszolótárcsa CD Ø 38 mm D76/P 220 titán, üveg, üvegszálas műanyag és kő csiszoláshoz

Cikkszám: 4007220750353
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220750353
EAN / GTIN 4007220750353
Gyártó száma 42740006
L-szám L51050 1970
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Kiválóan alkalmas volfrámkarbidból, krómkarbidból, titánkarbidból stb. készült kopásálló bevonatok és keményfém bevonatok megmunkálására. Különösen ajánlott a motorgyártásban használt anyagok megmunkálásához és rendkívül kemény anyagok megmunkálásához. Szemcseméret az ISO 6344: P 220. A CD-fogórendszer szerszámoldali csavaros csatlakozással rendelkezik, belső menettel (fém/műanyag). A piacon használt rendszerekhez is alkalmas: PSG, II. típusú ″bekapcsolás″, SocAtt, bekapcsolás.

Jellemző:

  • Szorítórendszer: CD rendszer
  • FORD/PERC, opc., tól: 5000 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 10000 RPM
  • Csiszolóanyag: Gyémánt
  • Ø külső metrikus: 38 mm
  • Szemcseméret: 76

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.
  • Nagy kényelem a könnyű kezelhetőségnek és az alacsony rezgésű munkavégzésnek köszönhetően.
  • Nincs interferencia az betét-ben a beragadás, csúszás vagy meglazulás miatt.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Használja a COMBIDISC csiszolólapokat csiszolólap tartó-vel hajlítható tengelyhajtásokhoz sarokfogantyúval, kis sűrített levegős-vel vagy elektromos sarokcsiszolókkal. Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 10–20 m/s vágási sebességgel Kemény vagy közepes keménységű COMBIDISC csiszolókorongtartókkal használható.
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; fokozatos finom őrlés; szintezés; érdesítés; élesítés; Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkus sarokcsiszoló; hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Kőzet
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek

Tartalom:

  • Kérjük, hogy a csiszolólap tartó-t külön rendelje meg.
  • A szemcseméret μm-ban van megadva.

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 50 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Megfelelő termékek