PFERD TOOLS VHM maró Ø6 mm, 3 vágóél, 2xDC, 0,1 mm-es 45°-os letörés, bevonat nélküli, HA szár, Performance alumínium

Cikkszám: 4007220726570
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220726570
EAN / GTIN 4007220726570
Gyártó száma 23000413
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

  • 90°-os, letöréssel

Leírás:

  • Anyagspecifikus szerszámgeometriájuknak köszönhetően a teljes keményfém marók Performance Aluminium optimálisan alkalmasak alumíniumötvözetek, nemvasfémek és műanyagok megmunkálására.
  • Marószerszámok sokoldalú felhasználásra, az előmunkától a simításig.
  • Sima hengeres szár HA a DIN 6535 szerint.

Jellemző:

  • Száralak: HA (DIN6535)
  • Kivitel: 90°-os, letöréssel
  • Sarok kivitel: Sarok kivitel Fase
  • Spirálszög: 42°
  • Bevonat: Bevonat nélkül
  • Szerszámanyag: UC40
  • Belső hűtőfolyadék hozzávezetés: nem
  • Előtolási irány: x, y, z
  • Vágási átmérő DC: 6 mm
  • Shaft ø DCON: 6 mm
  • Maximális vágási mélység APMX: 13 mm
  • Teljes hossz LF: 57 mm
  • Hossz, hasznos LU: 20 mm
  • Nyak átmérő DN: 5,7 mm
  • Fasenbreite CHW: 0,1 mm
  • Fogak száma ZEFP: 3 darab
  • Szabvány: Gyári szabvány

Előny:

  • Egyenetlen osztás a rezgésmentes megmunkáláshoz és a nagyfokú futáscsillapításhoz.
  • Nagy, csiszolt forgácstér az optimális forgácskontroll érdekében.
  • Megnövekedett folyamatbiztonság nagy vágási sebességek mellett.

Felhasználás:

  • Alkalmazási ajánlások: Kérjük, vegye figyelembe a vágási adatokra vonatkozó ajánlásokat. A legjobb teljesítmény elérése érdekében ügyeljen a munkadarab és a szerszám stabil rögzítésére.
  • Megmunkálási feladatok: Marás
  • Meghajtási típusok: megmunkáló központok

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • sárgaréz
    • Bronz
    • Vörösréz
    • Duroplasztok
    • Alumínium ötvözetek kemény
    • nemvasfém kemény
    • műanyagok
    • Alumínium ötvözetek puha
    • nemvasfém puha
    • Hőre lágyuló műanyagok
    • Erős alumíniumötvözetek