Támasztó alátét Ø 115 GT M14 szorítóanyával 115-ös sarokcsiszolóhoz 115

Cikkszám: 4007220668054
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Tartótányér

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220668054
EAN / GTIN 4007220668054
Gyártó száma 44890030
L-szám L51100 288
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

  • Nincs adat

Leírás:

Háttérbetét a nagyfokú rugalmasságnak köszönhetően optimális kontúrhoz való alkalmazkodáshoz. Megfelel az ISO 15636 szabványnak.

Jellemző:

  • Pferd típus: GT 115
  • FORDULATSZÁM, max.: 13300 RPM
  • Alkalmas Ø metrikus: 115
  • Alkalmazható: sarokcsiszoló 115, befogó M14
  • Végrehajtás: Nincs specifikáció
  • Ø szál: M14

Tartalom:

  • A megfelelő felfogó anya-t szállítjuk.

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 80 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Megfelelő termékek