PFERD TOOLS tápegység univerzális hidegcsatlakozóval

Cikkszám: 4007220431795
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220431795
EAN / GTIN 4007220431795
Gyártó száma 98990020
L-szám L51700 101512
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

  • A folyamatos sebességszabályozással rendelkező RCK hajtásrendszer egy innovatív megoldás, amely kevesebb zajt és rezgést generál, mint a hagyományos meghajtók.
  • A mobil vezérlőegységgel és a különböző kézikerekekkel kombinálva a rendszer különösen könnyű, kényelmes és rugalmas a felhasználók számára.
  • Ezenkívül a kézipoggyász lehetővé teszi a szerszámok széles körének használatát szinte minden iparágban.
  • Az RCK hajtásrendszert az ergonómiára és a hatékonyságra összpontosítva tervezték.
  • Ez lehetővé teszi a kényelmes munkavégzést a legmagasabb produktivitás-vel folyamatos használat mellett.
  • Elektronikus tápegység univerzális tápcsatlakozóval és porvédett házzal.
  • 2 m hálózati kábel.
  • Hajtson EU csatlakozóval.
  • Különleges kialakításának köszönhetően az RCK hajtásrendszer különösen csendes működés közben. A vezérlőegység és a fogantyú kölcsönhatásának köszönhetően az RCK hajtásrendszer energiahatékony és költséghatékony alternatíva az ipari alkalmazások számára.

Jellemző:

  • Pferd típus: RCK NT
  • Bemeneti feszültség 2: 240 volt
  • Bemeneti feszültség: 120 volt
  • szélesség metrikus: 160 mm
  • Hossz metrikus: 400 mm
  • Nettó tömeg: 5,61 kg
  • frekvencia, innen: 50 Hz
  • frekvencia, to: 60 Hz
  • Magasság: 92 mm

Előny:

  • Akár 50%-kal növeli a produktivitás-t a Constant fordulatszám-vel.
  • Kényelmes, ergonomikus munkavégzés gyors, optimális eredményekkel.
  • Használható akku-es tápegységgel vagy mobilkészülékkel is, ipari alkalmazások széles skálájához.
  • Az akkus üzemmód vezetőképes alkatrészeiben is használható.