PFERD TOOLS A flexibilis tengely SE 7 DIN10/G22

Cikkszám: 4007220428566
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 4007220428566
EAN / GTIN 4007220428566
Gyártó száma 86200309
L-szám L51050 1603
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

  • Hajlítótengely-rendszer 7

Leírás:

A hajlékony tengelyek három komponensből állnak, amelyek különböző módon kombinálhatók: a hajlékony mag (SE), a védőcső (SCH) és a kézfej (HA). A rugalmas mag a DIN 2076 szerinti négy-tíz huzalrétegből áll, különösen a nagy sebességű, az óramutató járásával megegyező forgás esetén. A magcsatlakozót szilárdan rányomják. Kb. 100 üzemóra után a hajlékony tengely magját újra kell kenni. A védőtömlő olajálló gumiból készült, belül lapos acélspirállal, kívül pedig tömör gumival. A csatlakozócsatlakozókat szilárdan rányomják, és a megerősítés érdekében gumimandzsettával borítják. A kézidarabok könnyűek és könnyen kezelhetők, és széles sebességtartományt fednek le;Folyamatos üzemben alacsony fáradtságot okozó munka lehetséges, alacsony futási zaj mellett. A cserélhető fogócsapágyak vagy a speciális száradapter a Morse-kúphoz a szerszámok széles választékának befogadását teszi lehetővé. A csúszócsatlakozás gyors kézidarabcserét tesz lehetővé.

Jellemző:

  • Pferd típus: SE 7 DIN10/G22
  • Sebességtartomány, tól: 11000 RPM
  • Sebességtartomány, max.: 25000 RPM
  • Kivitel: Hajlítótengely-rendszer 7
  • Metrikus szélesség: 7 mm
  • csatlakozó a hajtásoldalon, DIN: 10
  • Kézi-oldalsó csatlakozó Ø metrikus: 5 mm
  • csatlakozó G kézidarab: 22
  • Hossz metrikus: 1589 mm
  • Nettó tömeg: 0,4 kg
  • Ø csatlakozó a meghajtó oldalon [mm]: M 10
  • csatlakozó a kézibeszélő oldalán Ø [mm]: 5/3,85
  • Ø külső metrikus: 7 mm
  • Magasság: 7 mm

Tartalom:

  • Különleges hosszúságok kérésre.
  • A két oldalon csúszó csatlakozóval ellátott lelkek és tömlők külön kérésre.