Körkefe csomómentes RBU Ø100x20mm tengely-Ø6 mm Acéldrót-Ø0,20

Cikkszám: 4007220384206
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Kefekorong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220384206
EAN / GTIN 4007220384206
Gyártó száma 43109007
L-szám L51510 437
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Univerzálisan használható tisztításhoz, portalanításhoz, simításhoz, hegesztési varratok tisztításához, enyhe sorjázáshoz, valamint korrózió és festék eltávolításához. Az acélhuzal a leggyakoribb töltőanyag. Az acélhuzalos töltőanyaggal ellátott kefék különösen alkalmasak felületkezelésre és sorjázásmentesítésre. A PFERD TOOLS speciális huzal nagy szakító- és hajlítási fáradási szilárdsággal rendelkezik. Ez biztosítja a huzal optimális kopását és hosszú élettartamát, még szélsőséges kefés alkalmazásokban is. Az acélhuzal akár 300 °C-os hőmérsékletet is kibír.

Jellemző:

  • Csomagolás: Ipari csomagolás
  • FORDULATSZÁM, max.: 12000 RPM
  • FORD/PERC, opc., tól: 6000 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 9000 RPM
  • Metrikus szélesség: 20 mm
  • Rögzítési rendszer: Szár
  • Ø harisnya anyag: 0,2 mm
  • Ø külső metrikus: 100 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Harisnya anyag: Acélhuzal (ST)
  • Szemcseméret: Nincs megadva
  • Hossz, vágás: 25 mm
  • Hossz, teljes: 54 mm

Előny:

  • A nagy rugalmasságnak köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a munkadarabok kontúrjához.
  • Hosszú élettartam a PFERD speciális huzal használatának köszönhetően.
  • Finom felületeket hoz létre.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. A legjobb teljesítmény érdekében legalább 300 wattos szerszámmeghajtót használjon.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; rozsdásodás; oxidrétegek eltávolítása; festék eltávolítása;
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; fúrógép; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
  • öntöttvas
  • Acélöntvény
  • Duroplasztok
  • Elasztomerek
  • Acél, acél öntvény
  • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
  • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
  • Termoplasztok
  • fa

Figyelem:

  • A kefe rögzítésekor ügyeljen arra, hogy a tengely a lehető legtávolabb legyen a befogó-hez rögzítve. Ez különösen igaz a betét-re a nagy sebességtartományban. A minimális befogási hossz 10 mm.