CBN köszörűkorong 50mm B151 (közepes) álló belső köszörüléshez

Cikkszám: 4007220355077
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220355077
EAN / GTIN 4007220355077
Gyártó száma 36725015
L-szám L51170 162
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A galvanizált gyémánt- és CBN-csiszolótárcsaok nedves és száraz csiszoláshoz egyaránt használhatók. A CBN-csiszolótárcsaokat helyhez kötött állapotban használják. Ezek egy tesztgallérral rendelkeznek, amely lehetővé teszi a géporsóra történő pontos felszerelést és igazítást. A stabil dűlő kiválasztásával mélyen fekvő furatok vagy nagy furathosszúságok optimális megmunkálása lehetséges.

Jellemző:

  • Szélesség, tesztgyűrű: 2 mm
  • Metrikus szélesség: 10 mm
  • Ø lyuk: 10 mm
  • Ø külső metrikus: 50 mm
  • Szemcseméret: B 151

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Általában érvényes: Az optimális gazdaságosság érdekében válassza ki a szemcseméretet a lehető legdurvább és a lehető legfinomabban. A befolyásoló tényezők közé tartozik az anyag keménysége és a kívánt felületi minőség. A beragadt szerszámok ultrahanggal tisztíthatók. Ha a felület erősen szennyezett, akkor a tisztításhoz használja a élezőhasáb DSB 2005025 (EAN 4007220168332). Válassza ki a lehető legnagyobb szerszámátmérő-t, mivel ez növeli a bekapcsolni kívánt pontozó-ok számát. Belső csiszolás esetén a szerszámátmérő nem haladhatja meg a csiszolni kívánt átmérő 3/4/3-át. A hosszirányú előtolási sebesség belső köszörülés közben nem haladhatja meg a Pro munkadarab-fordulatszám szerszámszélességének 2/3/3-át. A behordás a feldolgozandó anyagtól, a vágási sebességtől, a szerszám stabilitásától, a befogó-től és a szerszámmeghajtástól függ. Száraz csiszolás: 15–25 m/s nedves csiszolás: 20–40 m/s..
  • Feldolgozási feladatok: Kikészítés; belső hengeres köszörülés; szintezés
  • Meghajtási típusok: Szerszámgép; robot

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Acél tok
    • Gördülő és golyóscsapágy acélok
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • Szerszámacélok

Tartalom:

  • Igény esetén személyre szabott szerszámmegoldások is rendelkezésre állnak.