COMBIDISCkemény gyapjú CD Ø 25 mm A180M korong finomcsiszoláshoz és utómunkához

Cikkszám: 4007220266564
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
  • Rendelési lépések: 50 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Typ Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220266564
EAN / GTIN 4007220266564
Gyártó száma 42761252
L-szám L51100 270
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

  • közepes, vöröses barna

Leírás:

Univerzálisan alkalmazható kis és közepes fémfelületek felületkezeléséhez, pl. előcsiszolási nyomok eltávolításához, oxidáció eltávolításához és könnyű sorjamentesítéshez. Matt és selyem matt felületek elérése. POLIVLIES szemcseméret 180 M = közepes (vörösesbarna) A CD-fogórendszer a szerszám oldalán belső menettel (fém/műanyag) ellátott csavaros csatlakozással rendelkezik. A piacon használt rendszerekhez is alkalmas: PSG, II. típusú ″bekapcsolás″, SocAtt, bekapcsolás.

Jellemző:

  • Szorítórendszer: CD rendszer
  • FORD/PERC, opc., tól: 11000 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 15000 RPM
  • Design: Közepes, piros-barna
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 25 mm
  • Szemcseméret: 180 M.

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.
  • Nagy kényelem a könnyű kezelhetőségnek és az alacsony rezgésű munkavégzésnek köszönhetően.
  • Nincs interferencia az betét-ben a beragadás, csúszás vagy meglazulás miatt.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Használjon csiszolólap tartó-vel ellátott COMBIDISC nem szőtt TÁRCSÁKAT hajlítható tengelyhajtásokhoz szögletes fogantyúval, kis sűrített levegős-vel vagy elektromos sarokcsiszolókkal. Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében. A csiszolás esetében a olaj vagy víz hozzáadása még finomabb felületet, hűvösebb őrlést és hosszabb élettartamot eredményez.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; strukturálás (mattálás, vonali matting és szatén simítás); felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkus sarokcsiszoló; hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek

Tartalom:

  • Kérjük, rendelje meg a COMBIDISC csiszolópenge-tartót külön.

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 50 m/s.

Megfelelő termékek