PFERD TOOLS precíziós tűfűrész félkör 140 mm svájci vágás 2, közepesen finom

Cikkszám: 4007220237885
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220237885
EAN / GTIN 4007220237885
Gyártó száma 12509063
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

  • Kiválóan alkalmasak a legkisebb felületek, átmenetek, geometriák, profilok és sugarak megmunkálására.
  • Keresztvágás közepes finomságú precíziós megmunkáláshoz.

Jellemző:

  • PFERD TOOLS típus: 2402
  • Formája: Félkerek
  • szélesség metrikus: 5 mm
  • Vágat: 2
  • Hossz metrikus: 140 mm
  • Ø metrikus tengely: 3 mm
  • Magasság: 1,7 mm

Előny:

  • Horgas alakjuknak köszönhetően tűfájllal vagy anélkül is használhatók.

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Acélok legfeljebb 1 200 N/mm² (< 38 HRC)