PFERD TOOLS precíziós tűfűrész-készlet, 12 db, tekercs táskában, 180 mm, svájci vágás 0, durva

Cikkszám: 4007220235560
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220235560
EAN / GTIN 4007220235560
Gyártó száma 12705092
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

  • Kiválóan alkalmasak a legkisebb felületek, átmenetek, geometriák, profilok és sugarak megmunkálására.

Jellemző:

  • Szám, tartalom: 12 darab
  • PFERD TOOLS típus: 266/18 P
  • Vágat: 0
  • Hossz metrikus: 180 mm

Előny:

  • Horgas alakjuknak köszönhetően tűfájllal vagy anélkül is használhatók.

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Acélok legfeljebb 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Tartalom:

  • PVC tekercses táskában szállítjuk.