Kerámia szemcsés rostkorong Ø 125 mm CO-ALU60 puha színesfémekhez

Cikkszám: 4007220218945
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Fíber tárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220218945
EAN / GTIN 4007220218945
Gyártó száma 64281260
L-szám L51050 2336
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A PFERD TOOLS által gyártott rostkorongok az ISO 16057 szabvány szerint készülnek A1 F kivitelben, ″vulkanizált rostkorongok″ megnevezéssel. Agresszív köszörüléshez maximális anyagleválasztással, színesfémek megmunkálásakor. Állandó nagy teljesítmény az önélező kerámiaszemcséknek köszönhetően. A bevonatban lévő tapadáscsökkentő adalékok jelentősen csökkentik a forgácsok tapadását és ezáltal a rostkorongok eltömődését.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 12200 RPM
  • Ø lyuk: 22 mm
  • Csiszolóanyag: Kerámia szemcse CO-ALU
  • Ø külső metrikus: 125 mm
  • Szemcseméret: 60

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a hosszú élettartam és a nagyon magas eltávolítási arány miatt.
  • Egyenletes csiszolás a kiváló minőségű csiszolóanyag-nek köszönhetően.
  • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A kereskedelemben kapható sarokcsiszolókhoz használjon ISO 15636 és tartótányér szerinti szálcsiszolókat. Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében.
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; lépésről lépésre finom csiszolás; szintezés; felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása;
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Vörösréz
    • Alumínium ötvözetek kemény
    • Egyéb nemvasfémek
    • Alumínium ötvözetek puha
    • Az alumíniumötvözetek kemények
    • Cink

Tartalom:

  • Kérjük, hogy a tartótányér-t külön rendelje meg.

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 80 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Megfelelő termékek