Csiszolóhüvelytartó GK hengeres Ø 30x30mm szár-Ø 6 mm

Cikkszám: 4007220146880
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Typ Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Csiszológyűrű tartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220146880
EAN / GTIN 4007220146880
Gyártó száma 42109000
L-szám L51110 19
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

  • Nincs adat

Leírás:

Alkalmas hordozó hengeres csiszolóhüvelyekhez. A hengeres csiszolóhüvely-tartók az ISO 15637-1 szabvány szerint ″hengeres csiszolóhüvelyekhez való szorítótestek″.

Jellemző:

  • Pferd típus: GK
  • FORDULATSZÁM, max.: 19100 RPM
  • FORD/perc, min.: 13000 RPM
  • Végrehajtás: Nincs specifikáció
  • Metrikus szélesség: 30 mm
  • Megfelel a ISO szabványnak: ISO 15637-1
  • Ø külső metrikus: 30 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Keménység: 65 – 70
  • Hossz, tengely: 35 mm

Előny:

  • Biztonságosan helyezze el a csiszológyűrű-t a csiszológyűrű tartó-re a betét-ban található csomagtartó bővítésével.
  • Kiemelkedő élettartam a speciális gyártási folyamatoknak köszönhetően – még a legkeményebb üzemi körülmények között is.
  • A különösen nagy anyageltávolításnak és a csiszolóanyag nagy agresszivitásának köszönhetően a legnagyobb költséghatékonyság.

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 30 m/s.

Megfelelő termékek