Kerámia szálas reszelő KFF háromszög 3x3x3x150mm A180 szerszám- és formakészítéshez

Cikkszám: 4007220026816
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Precíziós reszelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220026816
EAN / GTIN 4007220026816
Gyártó száma 40100922
L-szám L51050 594
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A kerámiaszálas reszelők kiváló minőségű kerámiaszálakból állnak, amelyek egy speciális gyanta kötésbe vannak ágyazva. Alkalmasak a szerszám- és formakészítésben a felületek és a nehezen hozzáférhető területek megmunkálására. A szemcseméret színkódja 180 = arany

Jellemző:

  • Halmazállapot: Háromszög
  • Metrikus szélesség: 3 mm
  • Csiszolóanyag: Kerámia szál
  • Hossz metrikus: 150 mm
  • Szemcseméret: 180
  • Magasság: 3 mm

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a magas csiszolási teljesítménynek és a szerszám élettartamának köszönhetően.
  • Nagyon jó felületi minőséget érhet el.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A legnagyobb eltávolítási sebesség érdekében a reszelő-t 45°-os szögben használja.
  • Feldolgozási feladatok: Simítás; fokozatos finomköszörülés; felületfeldolgozás
  • Meghajtási típusok: Kézi reszelő; kézi beillesztés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)