PFERD TOOLS precíziós reszelő, típus 913 P, 150 mm, svájci fogazat 2, közepesen finom

Cikkszám: 4007220014998
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220014998
EAN / GTIN 4007220014998
Gyártó száma 12409132
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

  • Keresztvágás közepes finomságú precíziós megmunkáláshoz.
  • 150 mm hosszú reszelő (legkisebb kivitel).

Jellemző:

  • PFERD TOOLS típus: 913P
  • szélesség metrikus: 2,7 mm
  • Vágat: 2
  • Hossz metrikus: 150 mm
  • Magasság: 1,5 mm

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Acélok legfeljebb 1 200 N/mm² (< 38 HRC)