RM tartály tartozékkészlet, 2,5 l

Cikkszám: 4.400-108.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4.400-108.0
EAN / GTIN 4066529043245
Gyártó száma 4.400-108.0
L-szám L00950 237840
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Ez a 2,5 literes tisztítószer-tartály csak a CAN tisztítószer adagolórendszerrel rendelkező megfelelő súroló gépekhez alkalmas. Nagy töltőnyílással rendelkezik, ami nagyon megkönnyíti a tisztítószerek újratöltését. A beépített gyorscsatlakozó rendszernek köszönhetően a tartály cseréjekor a tisztítószer szívótömlője a tartályban marad, csak a csatlakozót kell eltávolítani. Ez lehetővé teszi a rendszer számára, hogy a kannák cseréjekor a felhasználó ne érintkezzen közvetlenül a tisztítószerrel.

Jellemző:

  • Pro eszközök száma: 1 darab
  • Szín: Átlátszó
  • súly csomagolással együtt: 0,3 kg
  • Mennyiség: 1 darab

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz