Csésze hab lándzsa Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h.

Cikkszám: 4.112-064.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4.112-064.0
EAN / GTIN 4054278708607
Gyártó száma 4.112-064.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Az Advanced 2 csészés habszivacs lándzsát kifejezetten a Servo Control nélküli nagynyomású tisztítóinkhoz tervezték, amelyek lebegő kapacitása 700–800 l/h A kiváló minőségű Ecobrass-ból készült robusztus alapnak köszönhetően agresszív tisztítószerek használhatók, amelyek 3 lépésben, problémamentesen adagolhatók. A beépített rekesz hatékonyan megakadályozza a mosószer adagolásának véletlen beállítását, míg a permetezési szög rugalmasan állítható. A hablándzsa ergonomikus, különösen stabil mosószer-tartályt kínál, nagy töltőnyílással és további fogással a nyakon.

Jellemző:

  • csatlakozómenet: KÖNNYŰ!Lock
  • Adagolás: 1 / 2 / 4%
  • Fúvóka mérete: 45
  • szállítási mennyiség: 700 – 800 l/h.
  • súly csomagolással együtt: 0,8 kg
  • Max. Nyomás: 300 bar
  • Üzemanyag tartály: 1 l
  • Hőmérséklet: Max. 60 °C.

Megfelelő termékek