Fűrészélező korong 125x18x32 mm 12A9ZH 11D126C100B65AL/11D4675B65

Cikkszám: 390582
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Fazék csiszolókorong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 390582
EAN / GTIN 9003173905821
Gyártó száma 390582
L-szám L50140 2816
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Ez a gyantához kötött gyémánttárcsa csésze alakban és perifériás tárcsaként is kapható. Egyszeres és kettős bevonattal ellátott D126/D46 változatok közül is választhat. A dupla bevonatú korongoknál a két szemcseméret és a magas koncentráció kombinációja nagyon jó vágási élminőséget eredményez. Ez a termék minden szabványos automata élezőgéphez kapható 100 - 125 mm átmérőben.

Jellemző:

  • Formája: 12A9ZH 00351C CSISZOLÓTÁRCSA
  • Szemcseméret: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikáció : 125 / 2,5 - 6 / 120 - 2,5 - 6
  • Méretek (D x D x H): 125 x 18 x 32 mm
  • A tartály átmérője: 125 mm
  • Vastagság: 18 mm
  • Furat: 32 mm
  • Anyag alkalmassága: Keményfém

Előny:

  • Hosszú élettartam és nagyon jó vágási teljesítmény
  • Nagyon gazdaságos
  • Legjobb vágóél minőség

Felhasználás:

  • Keményfém munkadarabok oldalcsiszolásához (hátulcsiszolás)