{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Hossz | 790 mm | |
| Szélesség | 400 mm | |
| Magasság | 51 mm | |
| Pólusszám | 32 | |
| Pólusosztás | 62 mm | |
| Súly | 115 kg | |
| Max. tartóerő | 193 kN | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Termék fajtája | Mágnesasztal |
| Cikkszám | 382000 408UP | |
| EAN / GTIN | 2050001777706 | |
| Gyártó száma | QX408UP | |
| Gyártó/felelős személy | Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 LANGEN, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com |