Rögzítőkészlet feszítőhorgokhoz és ellentartóhoz

Cikkszám: 376525
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 376525
EAN / GTIN 4020772376529
Gyártó száma 376525
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Rögzítőkészlet rögzítőhorgokhoz és ellentartókhoz, a 6540. Sz. szorítólánc-készlet rögzítéséhez a gépasztalon, amely a T-horonyhoz való anyából, DIN 508 és ISO 4762 csavarból áll, 8,8 szilárdsági osztály.

Jellemző:

  • A: 18
  • L 6540H.: 40 * mm
  • L 6540G.: - mm
  • M: M12
  • Súly: 136 g