Tőcsavar, Menet M × hossz L: M8X40

Cikkszám: 375380 M8X40
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
578 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M × hossz L Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6379
Menet M8×40
Hossz a 29 mm
Hossz b 20 mm
Termék fajtája Csavar

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 375380 M8X40
EAN / GTIN 4020772081256
Gyártó száma 81257
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Kivitel:

Görgőzött menet.

Felhasználás:

T-horonycsavarok egyéni összeállításához, 375315375330 sz. horonycsapokkal, 375385−378395 sz.anyákkal és 375340375360 sz. alátéttárcsákkal együtt.

Szabvány:

DIN 6379

Alapanyag:

Nemesíthető acél szilárdsági osztály:
  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8