Stabil szorítópofa, Pofaszélesség: 65mm

Cikkszám: 375130 65
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6497
Maximális magasság 99 mm
Minimális magasság 46 mm
Horonyszélesség 19 mm
Szorító löket 8 mm
Teljes hossz 179 mm
Kulcsnyílás 14 mm
Közbenső magasság h1 38 mm
a horonyszélességhez 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm
Pofaszélesség 65 mm
Termék fajtája Leszorító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 375130 65
EAN / GTIN 4020772073213
Gyártó száma 73213
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Kivitel:

Nagyon stabil, magas kivitel, erős leszorító- és befogóerővel. A ferde szorítópofa- vezető következtében a munkadarab lefelé biztonságosan rászorul a gépasztalra. A cserélhető szorítópofák megfordíthatóak, a sima oldal a megmunkált, a recézett oldal a nyers munkadarabokhoz használható.

Felhasználás:

Magas munkadarabok oldalsó befogására nagy szorítóerővel.

Alapanyag:

Temperöntvény alaptest, betétben edzett szorítópofák.