Villás szorítóvas orral, DIN 6315 GN, Horonyszélesség×teljes hossz: 9X100mm

Cikkszám: 371400 9X100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
136 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Horonyszélesség×teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6315GN
Szabvány DIN 6315 GN
Horonyszélesség 9 mm
Teljes hossz 100 mm
Magasság 15 mm
Szélesség 30 mm
Felfogó csavarokhoz M8
Termék fajtája Szorítóvas

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 371400 9X100
EAN / GTIN 4020772070861
Gyártó száma 70862
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Alapanyag:

Nemesíthető acél, festett.