Excenteres szorító, Menet M: M10

Cikkszám: 370001 M10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
154 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M10
Hatlap méret 25 mm
Imbusz méret 1 7 mm
Excenter út S1 1,6 mm
Méret A 12,7 mm
Tárcsa magassága H 10 mm
Menethossz L 9 mm
Szorítóerő 9 kN
Max. meghúzási nyomaték 28 Nm
Termék fajtája Excenteres szorító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 370001 M10
EAN / GTIN 4045197782373
Gyártó száma 370001 M10
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • 6-szög acél fej acél excenteres csavarral.
  • Tetszőleges alakú munkadarabok befogása.
  • 6 különböző geometria a befogófelületeknél: 1. Prizma 150°-os nyílásszöggel 2. Hosszanti recézéssel 3. Sima lépcső 4. Recézett 5. Sima 6. Bevonattal, sima.
  • Csekély helyigény, ezáltal kevés a zavaró kontúr.

Felhasználás:

Alkalmas nyers- és kész elem befogásához.

Figyelem:

7-es méretű hajlított hatszögkulcs szükséges!