LANG rendszerű rátétpofa, Típus: 50

Cikkszám: 363018 50
Kedvezmény
111,18 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

b1 50 mm
Pofamagasság h 24 mm
Magasság h1 3 mm
Magasság h2 11 mm
Pofahossz l 40 mm
Hossz l1 3 mm
Súly 0,22 kg
Hozzávaló színkód Xtric 50
Termék fajtája Satupofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 363018 50
EAN / GTIN 4062406355579
Gyártó száma 363018 50
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kombinált pofák rögzítő fogazással és sima befogófelülettel.
A fogkontúr előzetes bejelölése szükséges.