Telepített gépsatu, Típus: 150M

Cikkszám: 362175 150M
Kedvezmény
556,92 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
346 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Típus: Metrikus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus Metrikus
Befogási tartomány b 0 mm - 232 mm
Szorítóerő 36 kN
Alaptest magassága c +/- 0,012 73 mm
Pofamagasság C 44,5 mm
Pofaszélesség A 151 mm
Alaptest hossza a 427 mm
Alaptest szélesség B 186 mm
L1 101,6 mm
L2 58,7 mm
L3 90,5 mm
Furattávolság f 98,4 mm
‌Kulcsnyílás SW 19 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz NC-HOLEX
Gyorsállítás nem
Cserélhető pofák igen
Termék fajtája Gépsatu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 362175 150M
EAN / GTIN 4062406384081
Gyártó száma 362175 150M
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Robusztus öntöttvas alaptest, edzett vezetőpályák és alapfelület. Tisztító nyílások az alaptestben a jó forgácselvezetés érdekében. Kisebb az alkatrész elemelkedés az erő speciális kifejtése következtében.

Felhasználás:

Sokoldalúan használható befogóeszköz megmunkáló központokhoz.

Tartalom:

2× rátétpofa, 1× db 362181 sz. előtétpofa, 1× 362182 sz. előtétpofa és 1× kézi hajtókar.

Opcionális tartozék:

362177362183 sz. előtétpofák, 362190 sz. hajtókar, 362199 sz. alkatrész készlet. Rögzítés a 375300 sz. horonycsavarokkal és beigazítás a 375365 sz. horonycsapokkal.

Figyelem:

A beállítási méretek nem kompatibilisek más gyártmányokkal.
Metrikus verzió – metrikus kivitelű csavarok és menet, meghajtó 6-szög = 19 mm.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Csak szakszerű felszerelés és a gép teljesen működőképes biztonsági- és védelmi eszközei esetén használja.
  • Csak sík és tiszta felületen használja.
  • Ipari használatra.
  • Csak zárt helyiségekben használja.
  • Csak munkadarabok befogásához használja.
  • Nyers vagy félig megmunkált állapotú munkadarabok befogásához.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne használja nagyon poros területeken, vagy ahol éghető gázokkal, gőzökkel vagy oldószerekkel dolgoznak.
  • Ne szereljen fel olyan alkotóelemeket, melyek nem felelnek meg a specifikációknak.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • Csak eredeti pót- és kopó alkatrészeket használjon.
  • Ne működtesse az üzemi paramétereken kívül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek