Lépcsős rátétpofa pár, bepattintós rendszerű, edzett acél, Típushoz: 125

Cikkszám: 361950 125
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típushoz 125
Vastagság l 3 mm
Magasság h 35 mm
Hozzávaló színkód TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8
Termék fajtája Lépcsős előtét pár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 361950 125
EAN / GTIN 4250364401371
Gyártó száma 6921185035042
Gyártó/felelős személy ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Leírás

Felhasználás:

Lapos munkadarabok befogásához és peremközeli fúráshoz.

Alapanyag:

Edzett acél.

Alkalmazható:

Felcsavarozható ill. bepattintható a magas oldalon a 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660 cikkszámokra.