{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Pofaszélesség b | 89,5 mm | |
| Pofamagasság h | 34 mm | |
| Magasság h1 | 16 mm | |
| Pofahossz l | 64 mm | |
| Hossz l1 | 25 mm | |
| Típushoz | 90 | |
| Hozzávaló színkód | Duo | |
| Termék fajtája | Satupofák |
| Cikkszám | 361440 90 | |
| EAN / GTIN | 4250364400961 | |
| Gyártó száma | 6921474006731 | |
| Gyártó/felelős személy | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |