Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

NC nagy szorítóerejű gépsatu TITAN 2 „Clamp assist“ szorítóerő mérő funkcióval, Típus: 125K

Cikkszám: 361304 125K

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Titan 2
Típus 125K
Súly 22 kg
Teljes hossz L 318 mm
Alaptest hossza a 280 mm
Alaptest szélesség B 126 mm
Alaptest magassága c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Hosszanti horony 20 mm
m 139 mm
kereszthorony 20 mm
r 77 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz Titan 2
Termék fajtája Gépsatu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 361304 125K
Gyártó száma 6921738000066
Gyártó/felelős személy ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Leírás

Kivitel:

Indukciósan edzett vezetőpályák. Oldalsó, felső és alsó oldal köszörülve.
Jellemzők:
Befogó moduláris befogórendszerhez.
Hosszabb erős löket nyers darabok biztonságos befogásához leszorító funkcióval kombinálva.
Pofák M12 hengeres fejű csavarral.
Leszorításnál elvész 8 mm befogóperem rész, befogásnál 3 mm.
A befogás lehetséges a semleges szál közelében.
A korábbi modellek szorítópofái kompatibilisek.
Hűtőfolyadék és forgács kimeneti nyílás. Precíz beállító hornyok.
Menet munkadarab ütközőhöz és hosszabbítóhoz.
Maximum befogóerő 40 kN.

Jellemző:

Vertikálisan használható.

Előny:

Pontos, erős multifunkciós nagy szorítóerejű gépsatu.
  • Megbízható nyers darab befogás az extra nagy lökettel rendelkező nagy szorítóerejű orsó által.
  • Pontos kész elem megmunkálás, alaptest minden oldalon megmunkálva.

Funkció:

Befogás kizárólag beállítható nyomatékkulccsal (maximum 30 Nm).
Speciális nagy szorítóerejű orsóval és mechanikus erő-rásegítéssel.
Nagy szorítóerejű orsó, mérőszenzorral felszerelve, teljesen tokozott. A szorítóerő átvitele rádiójellel (2,4 GHz) történik a mérőrendszerbe 361306 sz. Vibrációval szemben nem érzékeny, hűtőközegtől védett.

Felhasználás:

Hagyományos befogáshoz, karmos befogáshoz és leszorító befogáshoz. Nyersdarabok, lángvágott és fűrészelt anyagok befogása az edzett és cserélhető befogó elemeknek a munkadarabba történő behatolásával. 1000 N/mm2 szilárdságig minden anyaghoz alkalmas. Horizontálisan és oldalt használható.
A valós szorítóerők méréséhez és ellenőrzéséhez.

Tartalom:

3 csapkulcs, 12-szög dugókulcs fej, SW 14, 4 befogóköröm.

Opcionális tartozék:

Pofákat lásd a 361331361970 sz.
Nyomatékkulcs 656050 sz. 60 méret.

Figyelem:

Elektronikus „Clamp assist“ vevőegységet lásd 361306 sz.
Befogási tartomány megnövelés a 360420 sz. 125 méretű alaptesttel lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek