Van alternatíva erre a termékre

Moduláris NC nagy szorítóerejű gépsatu LCV 125 G, Pofaszélesség A: 125Gmm

Cikkszám: 361290 125G
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség A (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Kivitel: Nullponti befogórendszer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Nullponti befogórendszer
Max. szorítóerő 40 kN
Forgatónyomaték 30 Nm
Max. befogható tartomány 332 mm
Súly 30 kg
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz LCV125G
Termék fajtája Gépsatu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 361290 125G
EAN / GTIN 4045197816009
Gyártó száma 361290 125G
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Felül és alul köszörülve. 25H6 M10 furatok 200 mm-es alapméretű nullponti befogórendszerhez.
Jellemzők: Stabil, kompakt alaptest (GGG 60) egyidejűleg nagy befogási tartomány mellett. Teljesen tokozott és nitridált orsó (fokozott nagyobb működési biztonság, optimális forgácsvédelem, minimális tisztítási igény).

Funkció:

Megszorítás beállítható nyomatékkulccsal (maximum 30 Nm) speciális nagy szorítóerejű orsóval és mechanikus erő-rásegítéssel 2,5 mm-ig.

Felhasználás:

Hagyományos befogáshoz lépcsős pofákkal és körmös befogáshoz az orsó 2,5 mm-es erős lökete következtében.

Tartalom:

Szorítóköröm (360750 sz. 125/160).

Opcionális tartozék:

Pofák (lásd a 361331361970 sz.), Nyomatékkulcs 656050 sz. 60-as méret, Befogócsap 360025 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek