Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Rátétpofa prizma, Típus: P

Cikkszám: 361264 P

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 70 mm
b1 70 mm
Magasság h1 29,1 mm
Hozzávaló színkód TeleCentric
Termék fajtája Satupofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 361264 P
EAN / GTIN 4250364403092
Gyártó száma 6921544090031
Gyártó/felelős személy ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Leírás

Alkalmazható:

361255 sz. TeleCentric 5 tengelyes gépsatuhoz.