{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Típushoz | 125 | |
| Pofaszélesség b | 124,4 mm | |
| Szélesség b1 | 90 mm | |
| c | 14 mm | |
| c1 | 19 mm | |
| Pofamagasság h | 34 mm | |
| Pofahossz l | 59 mm | |
| Hossz l2 | 8,8 mm | |
| Hozzávaló színkód | T-Rex | |
| Termék fajtája | Satupofák |
| Cikkszám | 361228 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364402040 | |
| Gyártó száma | 6921884106031 | |
| Gyártó/felelős személy | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |