Szorító rátétpofa önbeálló, Típushoz: 160

Cikkszám: 361129 160
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 160 mm
Pofamagasság h 40 mm
Magasság h1 40 mm
Pofahossz l 78,5 mm
Hossz l1 40 mm
Ingaszög 30 fok
Hozzávaló színkód Xpent1-2
Termék fajtája Satupofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 361129 160
EAN / GTIN 4062406090272
Gyártó száma 361129 160
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

A 361160 7 és 361238361250 sz. lépcsős előtétek befogására. Nem párhuzamos felületek kiegyenlítésére szolgál. A szorítókörmök a furatokba csavarozhatóak a különböző geometriák biztos befogása érdekében.

Alkalmazható:

5 tengelyes befogó készlet 361100 sz. és befogó modul 361105361110 sz.

Tartalom:

Rögzítőcsavarokkal.

Figyelem:

Szerelési ajánlás fix befogó modulra.
Hozzávaló ellenpofa 361128 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek