C4 SVJCR-27050-16 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602481
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat CAMFIX
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3602481
EAN / GTIN 7291075201635
Gyártó száma 3602481
L-szám L24230 190

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 50 mm, celková délka (OAL) 74 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 50 mm
  • Működési szélesség (WF) 27 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • A vágólap (MIID) VC.. Leírása 1604
  • Teljes hossz (OAL) 74 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CAMFIX" Összes megtekintése