S40V PQLNR-12 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601411
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3601411
EAN / GTIN 7291075064322
Gyártó száma 3601411
L-szám L23990 568

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, Dmin elválasztás 50 mm, teljes hossz (OAL) 400 mm, szármagasság (H) 36 mm

Jellemző:

  • Felvételi átmérő, gépoldali (DCONMS) 40 mm
  • Irány (HAND) Jobb kéz
  • Működési szélesség (WF) 27 mm
  • Megnevezés Vágóbetét (MIID) QNMG 120408-GN
  • Dmin elválasztás 50 mm
  • Teljes hossz (OAL) 400 mm
  • Tengelyirányú forgásszög (GAMP) -6 fok
  • Rake-szög radiálisan (GAMF) -10 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 50 mm
  • Szármagasság (H) 36 mm

Megfelelő termékek