A10J SXFOR-06 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601267
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3601267
EAN / GTIN 7291075037784
Gyártó száma 3601267
L-szám L23990 443

Leírás

Leírás:

Fúróvasak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, Dmin elválasztás 10 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm, szármagasság (H) 4,7 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 4,9 mm
  • A vágólap (MIID) XOMT 060204-DT leírása
  • Dmin. Távolság 10 mm
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 1,8 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 28,5 mm
  • Szármagasság (H) 4,7 mm

Megfelelő termékek