A25R PWLNL-08 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601249
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3601249
EAN / GTIN 7291075037623
Gyártó száma 3601249
L-szám L23990 437

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, Dmin elválasztás 32 mm, teljes hossz (OAL) 200 mm, szármagasság (H) 23 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 17 mm
  • A vágólap (MIID) WNMG 080404-GN leírása
  • Dmin. Távolság 32 mm
  • Teljes hossz (OAL) 200 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -12 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 47 mm
  • Szármagasság (H) 23 mm

Megfelelő termékek