S32T SVLFCL-16 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601076
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3601076
EAN / GTIN 7291075065480
Gyártó száma 3601076
L-szám L23990 600

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, Dmin elválasztás 39,5 mm, teljes hossz (OAL) 300 mm, szármagasság (H) 29 mm

Jellemző:

  • Felvételi átmérő, gépoldali (DCONMS) 32 mm
  • Irány (HAND) Bal kéz
  • Működési szélesség (WF) 22 mm
  • Megnevezés vágóbetét (MIID) VC... 1604
  • Dmin elválasztás 39,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 300 mm
  • Tengelyirányú forgásszög (GAMP) 0 fok
  • Rake-szög radiálisan (GAMF) -8 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 56 mm
  • Szármagasság (H) 29 mm

Megfelelő termékek