belső hatszög hatlapú gömbfejű rövid szárral, matt krómozású 6.0 mm x 184 mm

Cikkszám: 35488
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 35488
EAN / GTIN 4010995354886
Gyártó száma 35488
L-szám L60070 2253
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: Különösen nehezen hozzáférhető csavarokhoz és szűk helyekhez
  • Extra: A kéz munkaterének több, mint 30 %-os növelése a kulcs 95%-os hajlításával csökkenti az ujjcsontok és ujjhegyek sérülési kockázatát
  • Extra: A gömbfej segítségével akár 25°-os szögben is csavarozhat
  • Blade: Króm-vanádium acél, keményített, króm bevonattal
  • Szerelési alkalmazásokhoz Az ISO 2936L szabványnak megfelelően

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Belső hatlap (mm): 6 mm
  • Teljes hossz (mm): 184 mm
  • Hossz Tűzáró penge (rövid) (mm): 18 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem