{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szélesség | 310 mm | |
| Magasság | 640 mm | |
| Mélység | 390 mm | |
| Csatlakozás | 3×400V / 16A | |
| Teljesítmény | 6,5 kW | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Termék fajtája | Zsugorbefogó készülék |
| Cikkszám | 354400 | |
| EAN / GTIN | 2050001790606 | |
| Gyártó száma | 5036653 | |
| Gyártó/felelős személy | Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de |