Digitális, Beépíthető mikrométer, "0-1", Digimatic, rögzítő anya, 0,709" tengely

Cikkszám: 350-354-30
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Beépíthető mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 350-354-30
EAN / GTIN 4946368696089
Gyártó száma 350-354-30
L-szám L40010 13478
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Beépíthető mikrométer 25 mm-es mérési tartományban és 10 mm-es befogószárral, amely a következő előnyöket kínálja Önnek: Beépítéshez rögzítőkbe, gépekbe és mérőeszközökbe. A mért értékek jól láthatóan, 0,001 mm-es felbontással jelennek meg. Szorítószár átmérő: 10 mm

Jellemző:

Pontosság (µm): ±2 μm (kvantálási hiba nélkül)
Mérési tartomány: 0 - 1

Megfelelő termékek