ECA-B-3 20-38C20R1.5-104 IC08 Teljes keményfém marószár alumínium megmunkálásához, 3 vágóéllel és 45°-os spirálszöggel

Cikkszám: 3464793
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3464793
EAN / GTIN 7291075590425
Gyártó száma 3464793

Leírás

Leírás:

VHM sarokmaró, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 20 mm, vágóátmérő (DC) 20 mm, vágóhossz max. (APMX) 38 mm, vágószám (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 104 mm, befogószár kerek, befogószár kerek

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 20 mm
  • Hűtőfolyadék tulajdonság (CSP): Külső
  • Sarok sugár (RE): 1,5 mm
  • Vágási átmérő (DC): 20 mm
  • Maximális vágási hossz (APMX): 38 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Forgásszög (FHA): 45 fok
  • maximális előtolás fz max 0,13 mm/fog
  • minimális előtolás fz min 0,05 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL): 104 mm
  • Maximális rámpa szög (RMPX): 5 fok
  • Felvételi szár Round