Leírás:
VHM sarokmaró, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 12 mm, vágóátmérő (DC) 12 mm, vágóhossz max. (APMX) 25 mm, vágószám (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 83 mm, befogószár kerek, befogószár kerek
Jellemző:
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 12 mm
- Hűtőfolyadék tulajdonság (CSP): Külső
- Sarok sugár (RE): 2,5 mm
- Vágási átmérő (DC): 12 mm
- Maximális vágási hossz (APMX): 25 mm
- Vágóélek száma (NOF): 3
- Forgásszög (FHA): 45 fok
- maximális előtolás fz max 0,11 mm/fog
- minimális előtolás fz min 0,04 mm/fog
- Teljes hossz (OAL): 83 mm
- Maximális rámpa szög (RMPX): 5 fok
- Felvételi szár Round