TPHN M-10X1.5-W HS HSS kézi menetfúró metrikus ISO durva menetekhez DIN 13

Cikkszám: 3460723
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3460723
EAN / GTIN 7291075586206
Gyártó száma 3460723
L-szám L23910 108939

Leírás

Leírás:

Menetfúró készlet, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 7 mm, menetátmérő (TDZ) M10, menetemelkedés (TP) 1,5 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 7 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 70 mm
  • Szabvány DIN 352
  • A menetvágó rész hossza (THL): 23 mm
  • Menetátmérő (TDZ): M10
  • Menetemelkedés (TP): 1,5 mm