TPSN M-14X2.0-H HE HSS egyenes 40°-os gépi menetfúró spirális horonyval, metrikus ISO durva menetekhez DIN 13, nagy hőállóságú ötvözetek megmunkálásához

Cikkszám: 3460670
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3460670
EAN / GTIN 7291075584639
Gyártó száma 3460670

Leírás

Leírás:

Spirálhornyos menetfúró, befogóátmérő, gépi oldalon (DCONMS) 11 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm, menetátmérő (TDZ) M14, menetemelkedés (TP) 2 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 11 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 9 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 110 mm
  • Szabvány DIN 376
  • A menetvágó rész hossza (THL): 20 mm
  • Menetátmérő (TDZ): M14
  • Menetemelkedés (TP): 2 mm