TPSN MF-4X0,5-M HETI DIN 13 HSSE 5 % Co spirálhornyos gépi menetfúró. ISO metrikus finom menetek számos anyaghoz

Cikkszám: 3460329
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3460329
EAN / GTIN 7291075588491
Gyártó száma 3460329

Leírás

Leírás:

Spirálhornyos menetfúró, befogóátmérő, gépi oldalon (DCONMS) 2,8 mm, teljes hossz (OAL) 63 mm, menetátmérő (TDZ) MF4, menetemelkedés (TP) 0,5 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 2,8 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 2,1 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 63 mm
  • Szabvány DIN 374
  • A menetvágó rész hossza (THL): 10 mm
  • Menetátmérő (TDZ): MF4
  • Menetemelkedés (TP): 0,5 mm