TPGN M-3,5X0,6-Y PMTC DIN 13 HSS Gun Point menetfúró – metrikus ISO durva menet számos anyaghoz

Cikkszám: 3460150
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3460150
EAN / GTIN 7291075585698
Gyártó száma 3460150

Leírás

Leírás:

Menetfúró, hézaggal, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 4 mm, teljes hossz (OAL) 56 mm, menetátmérő (TDZ) M3.5, menetemelkedés (TP) 0,6 mm, hasznos hossz (LU) 20 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 4 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 3 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 56 mm
  • A menetvágó rész hossza (THL): 10 mm
  • Menetátmérő (TDZ): M3.5
  • Menetemelkedés (TP): 0,6 mm
  • Hasznos hossz (LU): 20 mm