TPSN M-12X1.75-M-B HETI HSS gépi menetfúró spirális hornyokkal metrikus durva menetekhez DIN 13, széles munkadarab-anyagok megmunkálásához

Cikkszám: 3460129
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3460129
EAN / GTIN 7291075587579
Gyártó száma 3460129

Leírás

Leírás:

Spirálhornyos menetfúró, befogóátmérő, gépi oldalon (DCONMS) 9 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm, menetátmérő (TDZ) M12, menetemelkedés (TP) 1,75 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 9 mm
  • Hűtőfolyadék tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék-áteresztő
  • Hajtóméret (DRVS): 7 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 110 mm
  • Szabvány DIN 376
  • A menetvágó rész hossza (THL): 18 mm
  • Menetátmérő (TDZ): M12
  • Menetemelkedés (TP): 1,75 mm